Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, Ausführung Spitze: 0,8 mm, schwarz, Blisterkarte mit 1 Stift


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faserschreiber GreenPoint 0,8 mm schwarz Blisterkarte
Faserschreiber GreenPoint 0,8 mm schwarz Blisterkarte
Faserschreiber GreenPoint 0,8 mm schwarz Blisterkarte
Faserschreiber GreenPoint 0,8 mm schwarz Blisterkarte
Faserschreiber GreenPoint 0,8 mm schwarz Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1010-B-41961-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-41961-10
EAN/GTIN:
     4006381419611
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, Ausführung der Griffzone: recycelter PP, Material des Clips: recycelter POM. CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Rundspitze, Strichstärke: 0,8 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Blisterkarte mit 1 Stift
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Herstellerprodukttyp:
STABILO® GREENpoint®
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
0,8 mm
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
geeignet für Schablone:
Ja
Ausführung der Griffzone:
recycelter PP
Herstellerproduktbezeichnung:
Filzschreiber
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
Material des Clips:
recycelter POM
Beschreibung der Besonderheiten:
CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren | CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren
lichtbeständig gegeben:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® GREENpoint®
Artikelbezeichnung:
Filzschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® GREENpoint®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.