Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88® Rollerset "ARTY", mit 25 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO point 88 Fineliner Fein Mehrfarbig
STABILO point 88 Fineliner Fein Mehrfarbig
STABILO point 88 Fineliner Fein Mehrfarbig
STABILO point 88 Fineliner Fein Mehrfarbig
STABILO point 88 Fineliner Fein Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1010-8825-071-20
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8825-071-20
EAN/GTIN:
     4006381566988
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner STABILO® point 88® Rollerset "ARTY". Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze für lange Lebensdauer. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren., 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, 25 Farben, sortiert in je 20 Standard- und 5 Leuchtfarben, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Nylonetui im stylischen ARTY-Look, mit transparentem Sichtfenster, Klettverschluss, Innentasche inkl. Reißverschluss. Befüllt mit 25 Stiften.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
wasserfest:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
25 Farben, sortiert in je 20 Standard- und 5 Leuchtfarben
Material des Clips:
-
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Mine auswechselbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® point 88® Rollerset "ARTY"
geeignet für Schablone:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze | metallgefasste Spitze für lange Lebensdauer. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88® Rollerset "ARTY"
Artikelbezeichnung:
Fineliner
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88® Rollerset "ARTY"
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.