Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88® Zebrui, Box mit 20 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® point 88® Zebrui, Box mit 20 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Zebrui, Box mit 20 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Zebrui, Box mit 20 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-8820-022
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8820-022
EAN/GTIN:
     4006381458900
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinschreiber-set
Fineliner STABILO® point 88® Zebrui. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Box mit 20 Stiften, sortiert in 15 Standardfarben und 5 Neonfarben.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
wasserfest:
Nein
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
geeignet für Schablone:
Ja
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Herstellerprodukttyp:
STABILO® point 88® Zebrui
dokumentenecht:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Material des Clips:
-
Mine auswechselbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88® Zebrui
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88® Zebrui
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.