|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1010-8820-021 Herst.-Nr.: 8820-021 EAN/GTIN: 4006381352222 |
| |
|
|  |  |
 | Fineliner STABILO® point 88® Zebrui. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Box (inkl. Aufhängelasche) mit 20 Stiften. Weitere Informationen:  |  | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | dokumentenecht: | Nein | geeignet für Schablone: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Material des Clips: | - | Beschreibung der Besonderheiten: | Kappe am Stiftende aufsteckbar | Mine auswechselbar: | Nein | wasserfest: | Nein | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Herstellerprodukttyp: | STABILO® point 88® Zebrui | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | nachfüllbar: | Nein | Strichstärke: | 0,4 mm | lichtbeständig gegeben: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Fineliner | Farbe des Schaftes: | orange mit weißen Kantenstreifen | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® point 88® Zebrui | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® point 88® Zebrui |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |