Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,7 mm, permanent, Etui mit 6 Stiften


Menge:  Etui  
Produktinformationen
STABILO OHPen universal permanent, 6 Pack Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot
STABILO OHPen universal permanent, 6 Pack Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot
STABILO OHPen universal permanent, 6 Pack Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot
STABILO OHPen universal permanent, 6 Pack Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot
STABILO OHPen universal permanent, 6 Pack Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot
STABILO OHPen universal permanent, 6 Pack Permanent-Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Rot
Artikel-Nr.:
     C1010-842/6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     842/6
EAN/GTIN:
     4006381115001
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Feinschreiber Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Fein (F) 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, blau, rot, grün, schwarz, orange, braun, wasserfest. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Etui mit 6 Stiften.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Kapillarspeicher
Artikelbezeichnung:
Folienstift
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Farbe des Schaftes:
schwarz
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Schreibdocht
lichtbeständig gegeben:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarm, auf Alkoholbasis
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auf fast allen glatten Oberflächen
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau, rot, grün, schwarz, orange, braun
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Strichstärke:
Fein (F) 0,7 mm
geeignet für Schablone:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 6,12*
€ 7,28
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 5,65*
€ 6,72
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,45*
€ 5,30
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,23*
€ 5,03
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,04*
€ 4,81
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,83*
€ 4,56
pro Etui
ab 125 Etuis
€ 3,82*
€ 4,55
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,96*
€ 3,52
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.