Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, rot, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit P...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, rot, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit P...
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, rot, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit P...
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, rot, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit P...
Artikel-Nr.:
     C1010-70/6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/6
EAN/GTIN:
     4006381215701
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui. der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, blau, grün, rot, orange, pink.Technik des Tintenspeichers: Filter. Etui mit 6 Stiften
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
schattenfrei kopierbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Clip vorhanden:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
nachfüllbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar
inkjet geeignet:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
gelb, blau, grün, rot, orange, pink
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.