Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Ergonomischer STABILO® EASYoriginal, dunkelblau/hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Move Easy
STABILO Move Easy
Artikel-Nr.:
     C1010-6892/2-41
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6892/2-41
EAN/GTIN:
     4006381490672
Suchbegriffe:
Patronenroller
Rollerball
Tinten-Kugelschreiber
Tintenkugelschreiber
Tintenroller Ergonomischer STABILO® EASYoriginal. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: STABILO EASYoriginal Patrone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Ausführung Mine: Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen, 0,5 mm, königsblau, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Tamponsystem. Ausführung Stift: Schaft aus Kunststoff, Griffzone aus rutschfestem Material. In ergonomischem Design (Rechtshänder). Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Weiches Schreiben ohne Klecksen und Kratzen. Tinte fließt nur wenn der Stift bewegt wird, daher keine "Tinten-Seen". Farbe des Schaftes: dunkelblau/hellblau. Einzelstift inkl. 1 Patrone (medium, blau, löschbar).
Weitere Informationen:
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau
Technik des Tintenspeichers:
Tamponsystem
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYoriginal
Strichstärke:
0,5 mm
Material des Clips:
-
dokumentenecht:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
STABILO EASYoriginal Patrone
Farbe des Schaftes:
dunkelblau/hellblau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus rutschfestem Material
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomischer Tintenroller
Ausführung der Spitze:
Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen
Material des Schaftes:
Schaft aus Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
in ergonomischem Design (Rechtshänder). Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Weiches Schreiben ohne Klecksen und Kratzen. Tinte fließt nur wenn der Stift bewegt wird, daher keine "Tinten-Seen"
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
extralange Patrone
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Tintenroller
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYoriginal
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYoriginal
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Tamponsystem
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,62*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.