Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal Pastel, rosiges Rouge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller EasyOriginal Linkshänder Pastel rosiges Rouge
Tintenroller EasyOriginal Linkshänder Pastel rosiges Rouge
Tintenroller EasyOriginal Linkshänder Pastel rosiges Rouge
Artikel-Nr.:
     C1010-6891/39-41
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6891/39-41
EAN/GTIN:
     4006381584531
Suchbegriffe:
Patronenroller
Rollerball
Tinten-Kugelschreiber
Tintenkugelschreiber
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal Pastel, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: STABILO EASYoriginal Patrone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Ausführung Mine: Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen, 0,5 mm, königsblau, Mine auswechselbar, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Tamponsystem, Ausführung Stift: Schaft aus Kunststoff, Griffzone aus rutschfestem Material, in ergonomischem Design (Linkshänder). Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Weiches Schreiben ohne Klecksen und Kratzen. Tinte fließt nur wenn der Stift bewegt wird, daher keine "Tinten-Seen", Farbe des Schaftes: rosiges Rouge, Einzelstift inkl. 1 Patrone (medium, blau, löschbar)
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoffgehäuse
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomischer Tintenroller
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
extralange Patrone
Typbezeichnung der Mine:
extralange Patrone
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus rutschfestem Material
Ausführung der Spitze:
Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Farbe des Schaftes:
rosiges Rouge
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYoriginal Pastel
Technik des Tintenspeichers:
Tamponsystem
dokumentenecht:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Clips:
-
Strichstärke:
0,5 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
in ergonomischem Design - speziell für Linkshänder. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Leichte Schreibführung, daher sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Tamponsystem
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYoriginal Pastel
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYoriginal Pastel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.