Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88® Mini Etui, mit 18 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® point 88® Mini Etui, mit 18 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Mini Etui, mit 18 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Mini Etui, mit 18 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Mini Etui, mit 18 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Mini Etui, mit 18 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Mini Etui, mit 18 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Mini Etui, mit 18 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Mini Etui, mit 18 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Mini Etui, mit 18 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-688/18-2
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     688/18-2
EAN/GTIN:
     4006381460576
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinschreiber-set
Fineliner STABILO® point 88® Mini Etui. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Etui (inkl. Aufhängelasche) mit 18 Stiften (13 Standardfarben + 5 Neonfarben).
Weitere Informationen:
wasserfest:
Nein
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
Strichstärke:
0,4 mm
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Herstellerprodukttyp:
STABILO® point 88® Mini Etui
geeignet für Schablone:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Clips:
-
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88® Mini Etui
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88® Mini Etui
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.