| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-6810-22 Herst.-Nr.: 6810-22 EAN/GTIN: 4006381578882 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Zertifikate und Zulassungen: AAB492, DAA603, Kartonetui mit 10 Farben Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | CE | Beschreibung der Besonderheiten: | farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Pen 68 Etui | auswaschbar: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Premium-Filzstift | Spitze druckgesichert: | Nein | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Ausführung der Schreibfarbe: | geruchsneutral | Strichstärke: | 1 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Material des Schaftes: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Pen 68 Etui | Zertifikate und Zulassungen: | CE | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Premium-Filzstift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Pen 68 Etui |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |