|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1010-568/45 Herst.-Nr.: 568/45 EAN/GTIN: 4006381546003 |
| |
|
|  |  |
 | Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO® Pen 68 brush. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar. Strichstärke: variabel. Schreibfarbe von Schreibgeräten: braun. Zertifikate und Zulassungen: CE. Weitere Informationen:  |  | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Pen 68 brush | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | braun | Spitze austauschbar: | Nein | Strichstärke: | variabel | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Premium-Filzstift mit Pinselspitze | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Beschreibung der Besonderheiten: | die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar | Zertifikat/Zulassung: | CE | Clip vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Premium-Filzstift mit Pinselspitze | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Pen 68 brush | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Pen 68 brush |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, kalligraphiestift braun, fasermaler kalligraphie, fasermaler stabilo |
|  |  |
| |