|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1010-369/2B Herst.-Nr.: 369/2B EAN/GTIN: 4006381499989 |
| |
|
|  |  |
 | Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: petrol mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: 2B. Weitere Informationen:  |  | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Trio® | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 12 | Herstellerproduktbezeichnung: | Dreikant-Schulbleistift | Radierer vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | petrol mit weißen Kantenstreifen | Länge: | 175 | Ausführung der Schaftform: | dreikantig | Schaft lackiert: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Bezeichnung der Härte: | 2B | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Schulbleistift | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |