| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-332/536 Herst.-Nr.: 332/536 EAN/GTIN: 4006381605809 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Ausführung Mine:. Stärke der Mine: 4,2 mm, Schreibfarbe der Mine: deckgrün opaque. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikantform, Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9 mm, Länge: 175 mm, Zertifikat/Zulassung: AAA193, AAB492, DAA603 Weitere Informationen: | | Länge: | 175 | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Buntstift | wasservermalbar: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | CE | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYcolors | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Material des Schaftes: | PEFC Lindenholz | Farbe des Schaftes: | in Malfarbe | Schaft lackiert: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 12 | Durchmesser: | 9 | Bezeichnung der Härte: | - | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Stärke der Mine: | 4,2 mm | Schreibfarbe der Mine: | deckgrün opaque | Ausführung der Schaftform: | Dreikantform | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Buntstift | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYcolors | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYcolors |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |