| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-332/215 Herst.-Nr.: 332/215 EAN/GTIN: 4006381605748 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Ausführung Mine:. Stärke der Mine: 4,2 mm, Schreibfarbe der Mine: gelb orange. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikantform, Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9 mm, Länge: 175 mm, Zertifikat/Zulassung: AAA193, AAB492, DAA603 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaft lackiert: | Ja | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Durchmesser: | 9 | Schreibfarbe der Mine: | gelb orange | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYcolors | Länge: | 175 | Material des Schaftes: | PEFC Lindenholz | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Buntstift | Farbe des Schaftes: | in Malfarbe | Ausführung der Schaftform: | Dreikantform | wasservermalbar: | Nein | Stärke der Mine: | 4,2 mm | Zertifikat/Zulassung: | CE | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYcolors |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |