Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® swing® cool Pastel, sanftes Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Orange
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Orange
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Orange
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Orange
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Orange
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Orange
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Orange
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Orange
Artikel-Nr.:
     C1010-275/125-8
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/125-8
EAN/GTIN:
     4006381572958
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® swing® cool Pastel, Strichstärke: 1 + 4 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Tamponspeichersystem, STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Clip vorhanden, Farbe: sanftes Orange
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Clip vorhanden:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Tamponspeichersystem
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
1 + 4 mm
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
sanftes Orange
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Produkttypbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Tamponspeichersystem | Filter
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Herstellerprodukttyp:
STABILO® swing® cool Pastel
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.