| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-2016/40 Herst.-Nr.: 2016/40 EAN/GTIN: 42167617 |
| |
|
| | |
| Tintenroller STABILO® worker®+ fine. unverwüstliche Spitze (Neusilber) für ein sanftes Schreibgefühl - gleitet rasant übers das Papier. Tintenstand-Kontrolle. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,3 mm. Ausführung Stift: silber, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft, Farbe des Schaftes: orange. Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell Weitere Informationen: | | Material des Clips: | Metall | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | dokumentenecht: | Nein | Strichstärke: | 0,3 mm | Material des Schaftes: | Polypropylen | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Beschreibung der Besonderheiten: | unverwüstliche Spitze (Neusilber) für ein sanftes Schreibgefühl - gleitet rasant übers das Papier. Tintenstand-Kontrolle. Kappe am Stiftende aufsteckbar | für ein sanftes Schreibgefühl. Tintenstand-Kontrolle. Kappe am Stiftende aufsteckbar | Herstellerprodukttyp: | STABILO® worker®+ fine | Ausführung der Spitze: | Rollerspitze | unverwüstliche Edelstahlspitze gleitet rasant über das Papier | Farbe des Clips: | silber | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Mine auswechselbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Farbe des Schaftes: | orange | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenroller | Ausführung der Griffzone: | rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | Rollerballmine | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® worker®+ fine | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® worker®+ fine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kugelschreiber stabilo, tintenrollermine |
| | |
| |