Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, türkis
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, türkis
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, türkis
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, türkis
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, türkis
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, türkis
Fineliner STABILO® SENSOR® fine, 0,3 mm, türkis
Artikel-Nr.:
     C1010-189/51
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     189/51
EAN/GTIN:
     4006381491839
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner STABILO® SENSOR® fine. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht, 0,3 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet, türkis, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: modernes Design in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Farbe des Schaftes:
modernes Design in Schreibfarbe
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Strichstärke:
0,3 mm
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkttypbezeichnung:
STABILO® SENSOR® fine
Material des Clips:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
türkis
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Spitze:
gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht
Herstellerproduktbezeichnung:
Fineliner
Herstellerprodukttyp:
STABILO® SENSOR® fine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® SENSOR® fine
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber stabilo, feinschreiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.