|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1010-187/6-01 Herst.-Nr.: 187/6-01 EAN/GTIN: 4006381528306 |
| |
|
|  |  |
 | Fineliner STABILO® SENSOR® medium. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht, 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet, schwarz, lila, pink, türkis, hellgrün, grün, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: modernes Design in Schreibfarbe. Kunststoffetui mit 6 Stiften. Weitere Informationen:  |  | wasserfest: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Produkttypbezeichnung: | STABILO® SENSOR® medium | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | Farbe des Schaftes: | modernes Design in Schreibfarbe | dokumentenecht: | Nein | geeignet für Schablone: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet | Strichstärke: | 0,7 mm | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Material des Clips: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | lila | hellgrün | lichtbeständig gegeben: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® SENSOR® medium | Ausführung der Spitze: | gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht | Herstellerproduktbezeichnung: | Fineliner | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® SENSOR® medium | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |