Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexip x Ubisoft Assassin's Creed Shadows Mentor Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9541747
Hersteller:
     Lexip
Herst.-Nr.:
     UBXLXBOX006
EAN/GTIN:
     3760352731034
Suchbegriffe:
PlayStation Headset
PlayStation Zubehör
playstation headset
Das Lexip x Ubisoft Assassin's Creed Shadows Mentor Bundle steigert das Spielerlebnis durch immersiven Sound. Ausgestattet mit einer 50-mm-Membran liefern diese Kopfhörer eine Stereo-Soundausgabe, die es den Spielern ermöglicht, sich voll und ganz auf ihre Spielumgebung einzulassen. Das abnehmbare Bügelmikrofon und der Windschutz sorgen für eine klare Kommunikation während intensiver Sessions und machen ihn zur idealen Wahl für Gamer, die Wert auf Audioqualität und Komfort legen. Das Mentor Bundle bietet sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungsoptionen über Bluetooth 5.4 und eine 2,4-GHz-Funkfrequenz und bietet somit Flexibilität und Komfort. Der verstellbare Kopfbügel und die Ohrteile in voller Größe sorgen für einen bequemen Sitz bei längeren Gaming-Sessions. Der wiederaufladbare 1000-mAh-Lithium-Ionen-Akku sorgt dafür, dass die Kopfhörer auch bei stundenlangem Spielen nicht schlapp machen. Das stilvolle Design wird durch die rote Beleuchtung akzentuiert und verleiht dem Gaming-Setup ein visuelles Flair.
Lexip x Ubisoft Assassin's Creed Shadows Mentor Bundle - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabelgebunden, kabellos - 3,5 mm Stecker, USB-A - Schwarz, Gold, Rot, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabelgebunden, kabellos - 3,5 mm Stecker, USB-A
Zusätzliche Funktionen
Rote Beleuchtung
Stil
Spiele
Details zu Abmessungen & Gewicht
Helmhalter: 16 cm x 15 cm x 23.5 cm
Farbe
Schwarz, Gold, Rot, weiß
Empfohlene Verwendung
Computer, Spielkonsole, tragbare Elektronik
Merkmale
Windschutz
Verschiedenes
Enthaltene Software
Assassin's Creed
Zubehör im Lieferumfang
Helmhalter, WLAN-Dongle, 3,5 mm Audiokabel
Kabeldetails
Mini-Phone 3,5 mm 3-poliges Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1000 mAh
Betriebszeit (bis zu)
28 Stunde(n)
Audioausgang
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, kabellos
Drahtlose Technologie
Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.4
Soundmodus
Stereo
Membran
50 mm
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Funkadapter (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Sprachsteuerung
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 103,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.