Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 6136 Feature Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9480367
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     6136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MS Office
Microsoft Office
Office
Office Suite
Entdecken Sie das Nokia 6136, ein vielseitiges Mobiltelefon, das Funktionalität mit Stil verbindet. Mit diesem Gerät bleiben Sie immer in Verbindung und werden gut unterhalten. Es bietet Funktionen wie eine integrierte IEEE 802.11b/g-Wireless-Schnittstelle für den Internetzugang und eine 1,3-Megapixel-Kamera mit Digitalzoom, mit der Sie die schönsten Momente des Lebens festhalten können. Genießen Sie ein reichhaltiges Multimedia-Erlebnis mit Unterstützung für verschiedene Audio- und Videoformate, und bleiben Sie mit erweiterten Messaging-Funktionen in Kontakt. Das Nokia 6136 ist nicht einfach nur ein Telefon, sondern ein mobiler Begleiter, der sich perfekt in Ihren dynamischen Lebensstil einfügt und eine lange Akkulaufzeit sowie eine Vielzahl von Personalisierungsoptionen bietet. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, dieses Telefon bringt Sie näher an das heran, was Ihnen am wichtigsten ist.
Nokia 6136 - Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 128 x 160 Pixel - rear camera 1,3 MP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Klapp-Handy
Breite
46 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
98 g
Produkttyp
Feature Phone
Antenne
Intern
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
UKW-Radio
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Freisprechanlage, Netzadapter
Batterie
Standby-Zeit
280 Stunden
Sprechzeit
300 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 300 min ¦ Bereitschaft: bis zu 280 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Datenanschluss - Pop-Port
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
TFT
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Farbtiefe
262144 Farben
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Merkmale
Hintergrundbild, Bildschirmschoner
Mehrsprachiges Menü
Ja
Organizer
Personal Information Management
Kalender, Synchronisierung mit PC, Erinnerungsfunktion, Countdown-Timer, Wecker
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Push-to-Talk-Modus
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Klingeltonformate
MIDI, MP3, AMR, AAC
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Service Provider
Nicht angegeben
Unterstützte Software-Plattformen
Java MIDP 2.0, Java
Display (2.)
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigeauflösung
96 x 65 Pixel
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
IEEE 802.11b/g
High Speed Circuit Switched Data (HSCSD)
Ja
Datenübertragung
GPRS, EDGE
Kommunikationsfunktionen
Mobiler E-Mail-Client
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WMA, AAC, AMR, MP3
Supported Digital Video Standards
MPEG-4, 3GP, H.263
Nachrichtenvermittlung und Internet
Unterstützte E-Mail-Protokolle
POP3, IMAP4, SMTP
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Hauptkamera
Digitaler Zoom
8x
Sensorauflösung
1,3 Megapixel
Video Auflösungen
176 x 144 (QCIF)
Arbeitsspeicher
Benutzerspeicher
8 MB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,01088*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01088*
€ 0,01295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01076*
€ 0,0128
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01017*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.