Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 322 (MagGo)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9473809
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1618
EAN/GTIN:
     0194644145446
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
anker powerbank
Anker 322 (MagGo) - Induktive Power Bank - Li-Pol - 5000 mAh - 18.5 Wh - 12 Watt - 2.4 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (24 pin USB-C, kabelloses Laden)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.65 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
9.6 cm
Gewicht
136.6 g
Produkttyp
Induktive Power Bank
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 18 Monate
Verschiedenes
Material
Polycarbonat
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - 60 cm
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
5000 mAh - 18.5 Wh
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 V
Gestellte Leistung
12 Watt
Merkmale
Standfunktion
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2.4 A
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 24 pin USB-C, kabelloses Laden
Drahtloses Aufladen
Ja
Menge Eingangsstecker
1
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Weitere Suchbegriffe: powerbank 5000mah, usb akku
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.