Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser CX Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser CX Plus
Artikel-Nr.:
     C1006-9405935
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     509188
EAN/GTIN:
     4044155258035
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Holen Sie sich die besten Ohrhörer ihrer Klasse, mit denen das Hören zum Vergnügen wird. Mit aktiver Geräuschunterdrückung, um Ihre Umgebung auszublenden, und Transparent Hearing, um jederzeit aufmerksam zu sein, haben die CX Plus True Wireless Ohrhörer alles, was Sie brauchen. Das hervorragende ergonomische Design und die intuitiven Bedienelemente sorgen für maximalen Komfort und einfache Handhabung. Und bis zu 24 Stunden Spielzeit für kristallklaren Sound und tiefe Bässe, die Sie individuell anpassen können. Alles für ein großartiges Klangerlebnis - den ganzen Tag lang.
Sennheiser CX Plus - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Touchcontrol
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 5.9 cm x 3.38 cm x 4.23 cm / 6 g ¦ Ladekoffer: 35 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Spritzwassergeschützt, IPX4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 Paar Ohrstöpsel (extra klein, klein, mittel, groß), Ladebox (420 mAh)
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Kapazität
55 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl
2
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 24 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
TrueResponse-Technologie
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
7 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
5 - 21000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
Bass Boost
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
1
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
11.5 cm
Transporthöhe
4.7 cm
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.