Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO DECT IP Base pro XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9390145
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101811
EAN/GTIN:
     4021972018110
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Die AGFEO DECT IP Base pro XS bietet mit ihrem schlanken Design und ihrer effizienten Funktionalität eine zuverlässige Grundlage für Kommunikationsanforderungen. Mit einer Breite von 9 cm und einer Höhe von 10 cm ist diese Basisstation für schnurlose VoIP-Telefone für die Wandmontage oder den Einsatz auf dem Tisch optimiert und bietet vielseitige Platzierungsmöglichkeiten. Mit Unterstützung für bis zu 20 Mobilteile und maximal 2 Basiseinheiten ist es für die Skalierbarkeit in verschiedenen Umgebungen ausgelegt und kann bis zu 16 Anrufe gleichzeitig verarbeiten. Ausgestattet mit Unterstützung für SIP-VoIP-Protokolle und einer Vielzahl von Sprachcodecs, darunter G.711, G.722, G.729 und G.726, bietet die Base pro XS eine klare und hochwertige Sprachübertragung. Darüber hinaus unterstützt es Power over Ethernet (PoE) für eine vereinfachte Verkabelung und Netzwerkverwaltung, was es zu einer praktischen Wahl für kleine und erweiterte Telekommunikationsanlagen macht. Das integrierte Telefonverzeichnis kann 3000 Namen und Nummern aufnehmen, sodass wichtige Kontakte immer griffbereit sind.
AGFEO DECT IP Base pro XS - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon - IP-DECT - SIP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Fernkonfiguration
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT
Max. unterstützte Hörer
20
Max. unterstützte Base Units
2
Anzeigen
Status
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
3000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
9 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
10 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, IPv4, IPv6
Voice Codecs
G.711, G.722, G.726, G.729
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE, up to 16 simultaneous calls
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 299,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,87*
€ 356,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,45*
€ 320,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,46*
€ 318,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.