Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly VVX 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267657
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     89B62AA#AC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Ein hochwertiger Klang ist Standard auf dem Poly VVX 250 IP Festnetztelefon. An Tagen mit hohem Anrufaufkommen werden Sie die intelligenten Funktionen zu schätzen wissen, aber auch das Farbdisplay lieben. Das ist eine Win-Win-Situation für moderne Büroumgebungen verschiedener Größen.
Poly VVX 250 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SRTP, SIP, SDP, RTP - 4 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
890 g
Gehäusefarbe
Schwarz
Schutz
Antikmikrobielles Microban-Schutzsystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ USB / USB Typ A, 4-polig ¦ EHS port ¦ 2 x Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Stromverbrauch
4.5 W (PoE)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Anschluss-ID, Do Not Disturb (DND), One-Touch-Schnellwahl/-Wahlwiederholung, Shared Call Appearance (SCA), Bridged Line Appearance (BLA)
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Busy lamp field (BLF)
Konferenzfähig
Dreiweg
VoIP-Dienste
Zoom, OpenSIP
Anrufservices
Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Rufumleitung, Anruf parken/übernehmen
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.5 cm
Transporttiefe
23.3 cm
Transporthöhe
5.6 cm
Transportgewicht
890 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTPS, SRTP, RTP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.711a, G.711µ, G.722, G.729ab, iLBC, Opus
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SRTP, SIP, SDP, RTP
Kompatible Software
Zoom, RingCentral, OpenSIP
Sprachfunktionen
Poly HD Voice-Technologie, Poly Acoustic Clarity-Technologie, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Störgeräuschunterdrückung, Poly Acoustic Fence Technology, Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), adaptive jitter buffer (AJB), Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung
Unterstützte Leitungen
4 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, EAPoL, SRTP, TLS, 256 Bit AES
Netzwerkmerkmale
Poly LENS Cloud Management, Poly Zero Touch Provisioning, Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP), Class 2 PoE, bis zu 16 SIP-Konten, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 105,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.