Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 296-GPULT24A255C4 Herst.-Nr.: 03024AUETA-B4 EAN/GTIN: 4891199218255 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die Power der GP Ultra-Batterien, die dafür sorgen, dass Ihre Geräte länger und effizienter laufen. Dank der innovativen G-Tech-Technologie liefern diese AAA-Alkalibatterien eine konstante 1,5-V-Stromversorgung und sorgen dafür, dass Ihre Haushaltsgeräte optimal funktionieren. Jede Batterie erfüllt die strengen Normen der IEC 60086-2:2021 und bietet Ihnen nicht nur zuverlässige Leistung, sondern auch die Gewissheit, dass sie die weltweiten Sicherheits- und Qualitätsstandards einhält. Ob für Fernbedienungen, Spielzeug oder andere allgemeine Zwecke - GP Ultra-Batterien sind die richtige Wahl für alle, die Wert auf Leistung und Zuverlässigkeit legen. GP Ultra - Batterie 4 x AAA - Alkalisch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie | Verschiedenes | Packungstyp | Hängebox | | Kennzeichnung | IEC 60086-2:2021 | Batterie | Typ | Typ AAA | | Technologie | Alkalisch | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 4 | | Merkmale | G-Tech Technology |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 296 | 8 Tage | | | 30 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,12* | € 2,92* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,71* | € 3,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,70* | € 4,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,19* | € 24,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,53* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 87,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|