Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TH 43SQE2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9025961
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TH-43SQE2W
EAN/GTIN:
     0885170409583
Suchbegriffe:
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
Panasonic Monitore
Das professionelle 4K-Display Panasonic Connect TH-43SQE2W ist für den 24-Stunden-Dauerbetrieb und kristallklare Sicht konzipiert. Das Display bietet eine Helligkeit von 500 cd/m2 mit einem entspiegelten Panel und einer minimalen Trübung von 25 %, wodurch die Reflexion des Umgebungslichts reduziert und die Sichtbarkeit in allen Umgebungen erheblich verbessert wird. Für ultimative Flexibilität und ein sauberes Erscheinungsbild ohne Set-Top-Boxen oder Kabel ist der TH-43SQE2W außerdem mit einem Steckplatz für die Intel SDM-Spezifikation ausgestattet, die Anwendungen wie Digital Signage und Übertragungen mit einem integrierten PC, einem Terminalboard oder einem drahtlosen Präsentationssystem unterstützt.
Panasonic TH-43SQE2W - 109 cm (43") Diagonalklasse (107.98 cm (42.51") sichtbar) - SQE2 Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
96.4 cm
Tiefe
8.3 cm
Höhe
55.5 cm
Farbe
Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb
230 Watt
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem
Android OS
Serie
SQE2 Series
Abmessung
Ohne Fernbedienungssensor
TV-Tuner
Kein Tuner
Plattform
Android
PC-Schnittstelle
DisplayPort
Modi
Portraitmodus, Landschaftsmodus
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
4 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Diagonale Größe
107.98 cm (42.51")
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
138 W
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
Diagonale Klasse
109 cm (43")
TV-Tuner vorhanden
Nein
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
RS-232C Kabel - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
4 Abstandshalter, IR-Sensor, Schraube, IR-Sensorhalter
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, ICES-003, FCC CFR47 Part 15 B, EN 62368-1, EN 55032, UL 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1, EN61000-3-3, EN55035
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - 8 Watt
Ausgangsleistung/gesamt
16 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
4 x HDMI-Eingang - Seite ¦ DisplayPort-Eingang - Seite ¦ HDMI-Ausgang - Seite ¦ Audio Line-In - Seite ¦ Infrarot-Eingang - Seite ¦ SPDIF-Ausgang - Rückseite ¦ 2 x Service - Rückseite ¦ Serieller Eingang - unten ¦ USB - unten ¦ 2 x USB 2.0 - unten ¦ LAN - unten ¦ USB 3.0 ¦ Intel SDM (Smart Display Module) Slot
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Batterie-Formfaktor
AA-Typ
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Anzahl der erforderlichen Batterien
2
Inklusive Batterie
Ja
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll
Gigabit Ethernet
Wi-Fi-Protokoll
802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Verbinden & Teilen
Bluetooth Human Interface Device (HID), Wireless Display
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fernbedienungssensor - 96.4 cm x 8.3 cm x 55.5 cm ¦ Mit Fernbedienungssensor - 96.4 cm x 8.3 cm x 57.3 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
105 cm
Tiefe (Versand)
17.8 cm
Höhe (Versand)
71.8 cm
Gewicht (Versand)
16 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
200 x 200 mm
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Unterstützte Speicherkarten
SD Memory Card, SDHC-Speicherkarte, SDXC Memory Card
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbunterstützung
1.070.000.000 Farben
Helligkeit
500 cd/m²
Kontrastverhältnis
1200:1
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Reaktionszeit
8 ms
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
Input Search Function, Dynamische Heckleuchtensteuerung, Echtzeituhr
Blickwinkel
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Beschichtung
Blendfrei, 25 % Trübung
LCD-Technologie
ADS
Dynamisches Kontrastverhältnis
50000:1
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct LED
Profi-Funktionen
Tastensperre, HTML5-Unterstützung, PJLink, HDMI Power Management, Nutzerlevel-Steuerung, Speicheranzeige
Einstellungs-Klonfunktion
Ja
Betriebsstunden/-tage
24 / 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,98*
€ 996,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,51*
€ 994,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,08*
€ 955,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,72*
€ 925,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,23*
€ 897,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.