Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ET C1W300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9024608
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ET-C1W300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Panasonic ET-C1W300 - Zoomobjektiv - 9.9 mm - 12.3 mm - f/1.94-2.28 - für PT-REQ10, REQ12, REQ80
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.4 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
2.6 kg
Länge
24.5 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Linsenabdeckungen
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv
Blendenöffnung
F/1.94-2.28
Brennweite
9.9 mm - 12.3 mm
Besondere Funktionen
Zoom
Für
Projektor
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic PT-REQ10BE, REQ10BEJ, REQ10LBE, REQ10LBU, REQ10LBUG, REQ10LWE, REQ10LWU, REQ10WE, REQ10WEJ, REQ12BE, REQ12BEJ, REQ12LBE, REQ12LBU, REQ12LBUG, REQ12LWE, REQ12LWU, REQ12WE, REQ80BE, REQ80LBE, REQ80LBU, REQ80LBUG, REQ80LWE, REQ80LWU, REQ80WE, REQ80WEJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.748,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.931,62*
€ 4.678,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.875,52*
€ 4.611,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.788,83*
€ 4.508,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.755,00*
€ 4.468,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.748,78*
€ 4.461,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.