Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8983152
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0403
EAN/GTIN:
     4052792069426
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
LogiLink - Lüfter - Tisch - 12.7 cm - USB - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftstromsteuerung
360°-Neigungseinstellung
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.5 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
300 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
3.5 W
Kabellänge
0.85 m
Spannung
5 V
Nennstrom
0.7 A
Steckertyp
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
19 cm
Tiefe (Versand)
14.5 cm
Höhe (Versand)
18.5 cm
Gewicht (Versand)
430 g
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
2
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
30 dB(A)
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
12.7 cm
Drehzahl
2100 rpm
Klingenanz.
5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.