Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 65QNED756RA 164 cm (65") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8975790
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65QNED756RA.AEUD
EAN/GTIN:
     8806087981322
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
LG 65QNED756RA - 164 cm (65") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - QNED - Smart TV - ThinQ AI, webOS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Quantum Dot, Direct LED
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
145.2 cm
Tiefe
4.43 cm
Höhe
83.9 cm
Gewicht
24.5 kg
Produkttyp
LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - QNED - Smart TV
Betriebssystem
webOS 23
Abmessung
Ohne Fuß
Plattform
LG ThinQ AI, webOS 23
Modi
Auto Low Latency Mode (ALLM), Filmmaker Mode, HGIG Mode
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
4 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Modelljahr
2023
Diagonale Klasse
164 cm (65")
Bildverbesserungen
4K Upscaling, Dynamic Tone Mapping, Game Optimizer, QNED Color
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
Hybrid Log-Gamma (HLG), Active HDR
TV-Tuner vorhanden
Ja
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
154 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
85 kWh/1.000 h
HDR-Format
HDR10
Videoprozessor
?5 Gen 6 AI 4K
Verschiedenes
Kennzeichnung
CEC, HGiG
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Funktionen
Energiesparmodus
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Audiosystem
Funktionen
Auto Volume Leveller (AVL), Text-in-Sprache-Funktion, apt-X-Technologie, LG Sound Sync, Adaptive Sound Control, Speech-to-Text-Funktion, Enhanced Audio Return Channel (eARC), AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Bluetooth Surround-fähig, Clear Voice Pro-Technologie, TV Sound Mode Share, 5.1.2 Channel Virtual Surround Sound, WOW Orchestra, WOW Interface
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Lautsprechersystem
2-Kanal
Verbindungen
Anschlusstyp
4 x HDMI ¦ 2 x USB ¦ LAN ¦ SPDIF-Ausgang
Fernbedienung
Typ
Universalfernbedienung
Funktionen
Magic Fernbedienung, intelligent voice recognition
Fernbediengungsmodell
LG MR23GA
Inklusive Batterie
Ja
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
2000 Seiten
Elektronisches Programmverzeichnis
8-Tages-EPG
Kindersicherung
Ja
TV-Tuner
Bedingter Zugriff
Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Internet-Streaming-Dienste
LG Channels
LAN-Protokoll
Ethernet
Wi-Fi-Protokoll
802.11ac
App Store
LG App Store
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Verbinden & Teilen
Bildschirmfreigabe
Unterstützte Kunden-Elektroniksteuerung (CEC)
Simplink
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 145.2 cm x 4.43 cm x 83.9 cm x 24.5 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 145.2 cm x 29.5 cm x 90.6 cm x 24.9 kg
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Service
HbbTV
Digital TV-Tuner
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
HDTV Tuner
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
160 cm
Tiefe (Versand)
17.2 cm
Höhe (Versand)
97 cm
Gewicht (Versand)
30.9 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
300 x 300 mm
Standfuß
Enthalten
Standfußdesign
Tabletop
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Videoformate
HEVC, VP9, AV1
Audioformate
MP3, WMA, PCM, AC3, AAC, HE-AAC, E-AC3, MP2, AC4
Konfiguration
Quad-Core
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Apple HomeKit, ThinQ, Echo
Intelligenter Assistent
Alexa (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
Zeitversetzte Wiedergabe, Wireless TV On, 10-bit Unterstützung, Virtuelle Realität (360 VR) Funktion, Time Machine, unterstützt Apple AirPlay 2, Auto Device Detection, AI Brightness Control, Magic Explorer, Sports Alert, Familieneinstellung, Quick Access, AI Recommendation, AI Home, Home Dashboard, Game Dashboard, Unterstützung für USB-Webcam, Home Office
Sprache des Anzeigemenüs
Multilingual
LCD-Technologie
IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Quantum Dot technology, Direct LED - Local Dimming
Framerate & Enhancement-Technologie
50 Hz Refresh Rate
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 661,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,24*
€ 889,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,81*
€ 876,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,72*
€ 846,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,53*
€ 825,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,81*
€ 787,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.