Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spectralink Versity 9640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8961192
Hersteller:
     SpectraLink
Herst.-Nr.:
     KBK9640101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Spectralink Versity 9640 - 4G Smartphone - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - 5.2" - 1920 x 1080 Pixel - rear camera 13 MP - front camera 8 MP - mit Standard Versity Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
76 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
204 g
Produkttyp
Smartphone
Kombiniert mit
Standard Versity Lithium-Ionen-Akku
Schutz
Stoßsicher, staubgeschützt, wasserfest, tropfsicher
Prozessor
Taktfrequenz
2.1 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
64-Bit-Architektur
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer, Stylus, Gürtelklammer, Ledertasche, USB-C Ladegrät, Silikonhülle
Kennzeichnung
IP68, MIL-STD-810
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
1.5 m
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1 m
Batterie
Kapazität
3000 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Diagonalabmessung
13 cm (5.2")
Bildschirmauflösung
1920 x 1080 Pixel
Schutz
Corning-Gorillaglas (kratzfestes Glas)
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Push-to-Talk-Modus, HD Voice, Wecker, Geräuschunterdrückung, Spectralink Voice Quality Optimization (VQO), WMM-Power Save, WMM-Admission Control, DSCP tagging, Real-Time System Location (RTLS), Spectralink Application Manager (SAM), Alarmtaste, PBX-Integration
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät
Sensoren
Bewegungssensor
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer
Mobil
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 8.1 Oreo
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
4G
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE
WLAN-Sicherheit
WEP, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, EAP-FAST, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal
Datenübertragung
LTE, VoWiFi
Vordere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
Flash
Sensorauflösung
13 Megapixel
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.224,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,98*
€ 1.601,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.331,85*
€ 1.584,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,08*
€ 1.531,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,84*
€ 1.498,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,34*
€ 1.456,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.