Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Solar-Powerbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8947437
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     PA0290
EAN/GTIN:
     4052792069402
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Die Solar Powerbank ist perfekt für das schnelle Aufladen Ihrer Geräte im Freien. Das Solarpanel absorbiert das natürliche Licht der Sonne und wandelt es in Energie um. Das macht dieses Ladegerät zum idealen Begleiter für jeden Camping-, Wander- oder Angelausflug.
LogiLink - Solar-Powerbank - flashlight - Li-Pol - 6000 mAh - 10 Watt - 2 A - Fast Charge - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - auf Kabel: USB - Schwarz/Orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.7 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
199 g
Farbe
Schwarz/Orange
Produkttyp
Solar-Powerbank
Verschiedenes
Material
ABS-Gehäuse
Enthaltene Kabel
USB-C auf USB-A Kabel - 30 cm
Kennzeichnung
IP44, UKCA
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
6000 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Merkmale
Solarladung
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 V
Gestellte Leistung
10 Watt
Merkmale
LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, integriertes Blitzlicht, wasserfest, SOS Funktion, Überstromschutz, USB-C kombinierter E/A-Port, lädt gleichzeitig bis zu 2 Geräte, Übertemperaturschutz, Gürtelclip, Stroboskopmodus, steady mode
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB Type A
Details zum Leistungsgerät
24 pin USB-C with Power Delivery - Eingang - 10 W ¦ 24 pin USB-C with Power Delivery - Ausgang - 10 W ¦ 4-polig USB-Typ A - Ausgang - 10 W ¦ 4-polig USB-Typ A - Ausgang - 10 W ¦ Solar-Ladegerät: - Eingang - 5 V - 0.6 W - 0.12 A
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Fast Charge
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9 cm
Transporttiefe
17.5 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Transportgewicht
250 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.