Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Elite TVM 5855


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8944265
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     TVM5855
EAN/GTIN:
     8712285354809
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Vogel's Elite TVM 5855 - XL - Befestigungskit (Wandmontage) - Full-Motion - für OLED-Anzeige / QLED-Anzeige - Schwarz - Bildschirmgröße: 139.7-254 cm (55"-100")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
66 cm
Höhe
42.5 cm
Farbe
Schwarz
Einstellbare Tiefe
4.5-69.7 cm
Packungsinhalt
Schrauben, Fischer Dübel, Wasserwaage, Bohrschablone, Befestigungselement, Wandmontageabdeckung, 2 Schnittstellenleisten, 2 Schnittstellenstreifen-Abdeckungen, 2 Schnittstellenstreifen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 15 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Full-Motion
Max. Ladegewicht
75 kg
Empfohlene Verwendung
OLED-Anzeige / QLED-Anzeige
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
139.7-254 cm (55"-100")
Schwenken
120°
Anpassungen
Schwenk, Tiefe
Kabelaufbewahrung
Cable Inlay System (CIS)
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 600 x 300 mm, 500 x 200 mm, 500 x 400 mm, 500 x 300 mm, 200 x 300 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kennzeichnung
TUV Nord
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,28*
€ 540,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,17*
€ 528,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,98*
€ 490,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,77*
€ 474,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.