Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-WK 1230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925719
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501230
EAN/GTIN:
     4006160012309
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
ProfiCook PC-WK 1230 - Wein-/Getränkekühler - Breite: 24.6 cm - Tiefe: 50 cm - Höhe: 39.5 cm - 17 Liter - Klasse G - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Wein-/Getränkekühler
Steuerung
Elektronisch
Abtau-Automatik
Ja
Energieverbrauch pro Jahr
189 kWh
Klimaklasse
N
Gesamtnutzinhalt netto
17 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
17 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Türmerkmale
Tür mit dreifachem Glas
Türangel
Rechts
Temperaturbereich
11°C to 18°C
Innenbeleuchtungsmerkmale
LED-Innenbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Anz. Türen
1
Türtyp
Glastür
Kühlschrankkategorie
Kühlschränke mit Kellerzone, Keller- und Weinlagergeräte
Geräuschklasse
A
Sound Pressure Level (SPL)
26 dB(A)
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße
Kennzeichnung
Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Display Platz
Auf der Oberseite der Tür
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.6 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
39.5 cm
Gewicht
9.2 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
0.42 A
Energieverbrauch pro Tag
0.518 kWh
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort
Ober auf der Tür
Touch-Bedienung
Ja
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
3
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Kühlschrankböden/Einschubdetails
2 x Flaschenboden - Chrom
Weinkühler
Weinkühlerkapazität
6
Weinkühler-Innenbeleuchtung
Ja
Weinkühlerböden Anz.
2
Weinkühler-Temperaturbereich
11 - 18° C
Gesamte Nettokapazität des Weinkühlers
17 Liter
Umgebungstemperaturbereich
16 - 32° C
Regal Material
Chrom
Art der Kühleinheit
Thermoelektrisch
UV-gefilterte Glastür
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 186,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.