Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 55 MS Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-8946
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     25599-999-999
EAN/GTIN:
     5706991027600
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Für jeden Zweck geeignet. Das professionelle Headset, mit dem du alle Aufgaben erledigen kannst, die dein hybrider Arbeitstag mit sich bringt. Geschäftliche Anrufe vom Gästezimmer aus, Motivations-Playlists vor einem wichtigen Pitch oder meditative Musik für die Momente, in denen du dich konzentrieren musst. An hybriden Arbeitstagen ist viel los und dein Headset muss immer mithalten können. Das Evolve2 55 ist speziell für dich und deine Arbeitsweise entwickelt. Damit kannst du genau so arbeiten, wie du möchtest. Das Headset bietet professionellen Sound für deine Anrufe und Musikwiedergabe - mit leistungsstarker aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), geräuschunterdrückenden Mikrofonen und speziellen 28 mm großen Lautsprechern. Darüber hinaus profitierst du dank revolutionären Jabra Air Comfort Technologie.
Jabra Evolve2 55 MS Stereo - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - USB-A - Schwarz - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Cisco Webex Certified, optimiert für UC, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Avaya Certified, Unify Certified, MFi Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified, Google Fast Pair Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.5 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
130 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB-A
Merkmale
Multipoint Pairing, LED-Kontrollleuchte, einfaches Koppeln, Over-the-Air-Updates
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer - Kommunikation
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-C-Ladekabel, Jabra Link 380a USB-Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play, G616
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.2 m
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, Cisco Webex Certified, optimiert für UC, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Avaya Certified, Unify Certified, MFi Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified, Google Fast Pair Certified
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Handset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
18 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 15 Stunden ¦ Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 18 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung aktiviert/Busylight aus): bis zu 16 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung aktiviert/Busylight an): bis zu 10 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Busylight, Anruf
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
3
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
pro Stück
€ 2,90*
ab € 122,97*
€ 151,61*
2 Tage
34
pro Stück
€ 9,50*
ab € 123,53*
€ 151,62*
1 Tag
34
pro Stück
€ 7,50*
ab € 123,41*
€ 152,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 125,12*
€ 154,13*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 125,64*
€ 154,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.