Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG LAVAMAT 6000 Series LR6F60488


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8898485
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     914913132
EAN/GTIN:
     7332543974672
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
aeg waschautomat 8kg
Die Waschmaschine 6000 ProSense passt Zeit, Wasser- und Energieverbrauch automatisch an die Größe der Wäsche an, egal ob es sich um ein einzelnes Hemd oder die gesamte Wochenwäsche handelt. So wird sichergestellt, dass Ihre Wäsche nur so lange gewaschen wird, wie es nötig ist, um Farben und Texturen länger zu erhalten.
AEG LAVAMAT 6000 Series LR6F60488 - Waschmaschine - Höhe: 85 cm - Frontlader - 8 kg - 1400 rpm - Weiß mit schwarzer Tür
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend (kann integriert werden)
Produkttyp
Waschmaschine - Frontlader
Schleuderwirkungsklasse
Klasse B
Art der Installation
Unterbau
Programmoptimierung
ProSense
Trommelfunktionen
ProTex-Trommel, GentleCare Trommel
Drehzahl
Variabel - 1400 rpm (Max)
Restfeuchtigkeit
53%
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Stapelbar
Ja
Farbe außen
Weiß mit schwarzer Tür
Ladekapazität
8 kg
Standardwaschprogramm
Eco 40-60
Programmzeitangaben
205 min - Waschen - Vollbeladung ¦ 160 min - Waschen - Teilbeladung ¦ 155 min - Waschen - Viertelbeladung
Umrichtermotor
Ja
Geräuschpegel (Schleudern)
74 dB(A)
Programmdauer Eco 40-60 (Waschzyklus)
205 min
Geräuschklasse (Schleudern)
B
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Garantiedetails
10 Jahre Garantie auf den Motor mit Registrierung des Produkts
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Aqua Control
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wasserzulaufschlauch (1,5 m) ¦ Ablaufschlauch (1,45 m)
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße
Kennzeichnung
IPX4, Woolmark Blue, Directive 2019/2023/EU, Directive 2017/1369/EU, Directive 2019/2014
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.6 cm
Tiefe
60.2 cm
Höhe
84.7 cm
Gewicht
69.5 kg
Maße im Detail
Tiefe mit geöffneter Tür 101.7 cm ¦ Breite mit um 160 Grad geöffneter Tür 96.4 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus
0.5 W
Stromverbrauch im Aus-Modus
0.5 W
Waschmaschine
Spezielle Programme und Optionen
Vorspülen, Wolle, Feinwäsche, Baumwolle, Easy Care, Ablaufen + Schleudern, Hygiene, Denim, außen, Spülung anhalten, Extraspülung, Leichtbügelfunktion, 20 min - 3 kg, Spülen, Pausenoption, Down Wear, Fleckenprogramm, extra leise, Artikeloption hinzufügen, eco 40-60, Zeit sparen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
71 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Restzeitanzeige, Türschließanzeige, Waschfortschrittsanzeige, Kinder-Sicherheitsanzeige
Timer-Einstellungsmerkmale
Startverzögerung mit Timer, Akustisches Signal am Programmende
Maximale programmierbare Startzeit durch Timer
20 Stunden
Lage der Regler
Frontpaneel
Steuerelemente
Drehrad, Touchpad
Energie- und Wasserverbrauch
Energieverbrauch pro Waschgang
0.79 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
52 Liter
Energieverbrauch-Details
0.79 kWh - Waschen - Vollbeladung ¦ 0.42 kWh - Waschen - Teilbeladung ¦ 0.165 kWh - Waschen - Viertelbeladung
Wasseranschluss
Kalt
Gewichteter Energieverbrauch (Waschen)
47 kWh pro 100 Zyklen
Gewichteter Energieverbrauch (kompletter Zyklus)
Pro 100 Zyklen
Gewichteter Wasserverbrauch (Waschen)
43 Liter
Abmessungen (Nische)
Mindesthöhe
85 cm
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, waschautomat 8kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,79*
€ 591,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,34*
€ 587,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,45*
€ 559,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,06*
€ 537,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,96*
€ 493,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.