Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zanussi ZWY61243KF Waschmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8866003
Hersteller:
     Zanussi
Herst.-Nr.:
     913 135 707
EAN/GTIN:
     7332543799954
Suchbegriffe:
Toplader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat toplader
Zanussi ZWY61243KF - Waschmaschine - Breite: 39.7 cm - Tiefe: 59.9 cm - Höhe: 89 cm - Toplader - 6 kg - 1200 rpm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Waschmaschine - Toplader
Schleuderwirkungsklasse
Klasse B
Drehzahl
1200 rpm (Max)
Restfeuchtigkeit
53.5%
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbe außen
Weiß
Ladekapazität
6 kg
Standardwaschprogramm
Eco 40-60
Programmzeitangaben
197 min - Waschen - Vollbeladung ¦ 155 min - Waschen - Teilbeladung ¦ 155 min - Waschen - Viertelbeladung
Geräuschpegel (Schleudern)
78 dB(A)
Programmdauer Eco 40-60 (Waschzyklus)
197 min
Geräuschklasse (Schleudern)
C
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Kennzeichnung
Directive 2019/2023/EU, Directive 2017/1369/EU, Directive 2019/2014
Abmessungen und Gewicht
Breite
39.7 cm
Tiefe
59.9 cm
Höhe
89 cm
Gewicht
58 kg
Maße im Detail
Höhe bei mit 95 % geöffnetem Deckel 129.3 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2200 W
Spannung
230 V
Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus
0.48 W
Stromverbrauch im Aus-Modus
0.48 W
Waschmaschine
Spezielle Programme und Optionen
Feinwäsche, Baumwolle, Easy Care, Dunkle Wäsche, Jeans, Ablauf, Mini 30, Extraspülung, Leichtbügelfunktion, Wolle/Seide, 20-minütiger Refresh, schleudern, Artikeloption hinzufügen, eco 40-60, 20° Mix
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
60 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Startverzögerung mit Timer
Maximale programmierbare Startzeit durch Timer
9 Stunden
Lage der Regler
Hinteres Paneel
Steuerelemente
Drucktaster, Drehrad
Energie- und Wasserverbrauch
Energieverbrauch pro Waschgang
0.646 kWh
Wasseranschluss
Kalt
Gewichteter Energieverbrauch (Waschen)
65 kWh pro 100 Zyklen
Gewichteter Energieverbrauch (kompletter Zyklus)
Pro 100 Zyklen
Gewichteter Wasserverbrauch (Waschen)
40 Liter
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, waschautomat 6kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,63*
€ 468,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,30*
€ 468,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,38*
€ 453,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,55*
€ 435,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,41*
€ 389,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.