Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 6 ExpressEdition WAU28RH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschautomat Express Serie 6 WAU28RH2
Waschautomat Express Serie 6 WAU28RH2
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1006-8847172
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WAU28RH2
EAN/GTIN:
     4242005319336
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Bosch Serie | 6 ExpressEdition WAU28RH2 - Waschmaschine - Höhe: 85 cm - Frontlader - 9 kg - 1400 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend (kann integriert werden)
Produkttyp
Waschmaschine - Frontlader
Schleuderwirkungsklasse
Klasse B
Art der Installation
Unterschiebbar
Programmoptimierung
ActiveWater Plus
Trommelfunktionen
VarioDrum, LED-Trommelbeleuchtung
Drehzahl
Variabel - 1400 rpm (Max)
Restfeuchtigkeit
50.5%
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Ladekapazität
9 kg
Standardwaschprogramm
Eco 40-60
Programmzeitangaben
228 min - Waschen - Vollbeladung ¦ 174 min - Waschen - Teilbeladung ¦ 142 min - Waschen - Viertelbeladung
Türöffnung Winkel
171 Grad
Türöffnung Durchmesser
32 cm
Türscharnier
Links
Geräuschpegel (Schleudern)
70 dB(A)
Aus dem Gleichgewicht Erkennung
Ja
Vibrationsreduktion
Ja
Programmdauer Eco 40-60 (Waschzyklus)
228 min
Geräuschklasse (Schleudern)
A
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
AquaStop-Auslaufschutz, ChildLock, Anti-Schaumstoff Kontrolle
Sound-Paket
EcoSilence Drive
Kennzeichnung
Directive 2019/2023/EU, Directive 2017/1369/EU, Directive 2019/2014
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.8 cm
Tiefe
63.2 cm
Höhe
84.8 cm
Gewicht
75.7 kg
Maße im Detail
Tiefe ohne Tür 59 cm ¦ Tiefe mit geöffneter Tür 106.3 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2300 W
Kabellänge
1.6 m
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus
0.5 W
Stromverbrauch im Aus-Modus
0.15 W
Waschmaschine
Innenbeleuchtung
Ja
Spezielle Programme und Optionen
Vorspülen, Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche/Seide, SpeedPerfect, Sportwäsche, Ablaufen + Schleudern, Handwäsche/Wolle, Hygiene+, Spülung anhalten, Leichtbügelfunktion, Nachtwäsche, Extra kurz 15, Spülen, Schnell/Mix, Pflegeleicht Plus, automatische Fleckenentfernung, Extra kurz 30, Blusen/Hemden, Ready-in-Option, Trommelreinigung, Pause & Nachlegeoption, Spülen Plus +1+2+3
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Anzeigen
Restzeitanzeige, Überdosierungsanzeige, Trommelreinigungsanzeige, Verbrauchsanzeige
Timer-Einstellungsmerkmale
Automatische Abschaltung nach 24 Stunden, DirectSelect-Steuerung
Lage der Regler
Frontpaneel
Steuerelemente
Drehrad
Energie- und Wasserverbrauch
Energieverbrauch pro Waschgang
0.464 kWh
Gewichteter Energieverbrauch (Waschen)
46 kWh pro 100 Zyklen
Gewichteter Energieverbrauch (kompletter Zyklus)
Pro 100 Zyklen
Gewichteter Wasserverbrauch (Waschen)
48 Liter
Abmessungen (Nische)
Mindesthöhe
85 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 531,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,90*
€ 753,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,62*
€ 737,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,91*
€ 699,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,57*
€ 673,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,29*
€ 632,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.