Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HC 35 Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8825579
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     59392
EAN/GTIN:
     4211125593926
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Der kompakte Haartrockner überzeugt mit einem modernen Design und passt garantiert in jedes Badezimmer. Mit dem praktischen Aufbewahrungsbeutel ist der Haartrockner schnell im Schrank oder der Reisetasche verstaut.
Beurer HC 35 Compact - Föhn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.1 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
26.6 cm
Gewicht
560 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Haarpflege
Besonderheiten
Hängender Ring
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Profidüse
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Ionen-Generator
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.