Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos BASIC Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Adapter, Mini DVI Stecker/HDMI Buchse, FULL HD, BASIC, weiss, 0,2m
Helos Adapter, Mini DVI Stecker/HDMI Buchse, FULL HD, BASIC, weiss, 0,2m
Artikel-Nr.:
     C1006-8824430
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     301984
EAN/GTIN:
     4005938019847
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Helos BASIC - Videoadapter - Mini-DVI männlich zu HDMI weiblich - 20 cm - weiß - 1200p-Unterstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Länge
20 cm
Kabeltyp
Videoadapter 1200p-Unterstützung
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
Apple Mini-DVI - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
5.1 cm
Transporttiefe
5.9 cm
Transporthöhe
1.2 cm
Transportgewicht
24 g
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.