Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Saugrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8820203
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     W107418350
EAN/GTIN:
     0088381490122
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Saugrohr
Saugrohre
makita ersatzteile makita
Holen Sie sich das richtige Zubehör für Ihren Makita 11 Gallonen Nass-/Trocken-HEPA-Filter-Staubabsauger/Sauger. Das Makita Verlängerungsrohr bietet eine einstellbare Rohrlänge für mehr Komfort bei der Verwendung. Das Verlängerungsrohr lässt sich schnell und einfach installieren. Das Rohr ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Makita - Saugrohr - für Staubsauger - Silber (Packung mit 3) - für Makita VC2000L, VC4210M
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Saugrohr
Für
Staubsauger
Packungsinhalt
Saugrohr x 3
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Anschlussgröße
35 mm
Verschiedenes
Farbe
Silber
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Abmessungen und Gewicht
Länge
35 cm
Durchmesser
3.5 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita VC2000L, VC4210M
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.