Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Engage 55 Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-4567
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     9553-415-111
EAN/GTIN:
     5706991025118
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Das Jabra Engage 55 ist ideal für Hybrid-Mitarbeitende, die den Großteil ihres Arbeitstages mit Anrufen oder virtuellen Meetings verbringen. Mit seinem leichten Design für ganztägigen Tragekomfort, der außergewöhnlichen schnurlosen Reichweite und der hohen DECT-Sicherheitsstufe C ist es das ideale Headset für hybrides Arbeiten.
Jabra Engage 55 Mono - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
57 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Max. Betriebsabstand
150 m
Empfohlene Verwendung
Computer
Schutz
FIPS 140-2
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation, Jabra Link 400 USB-Adapter
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, SafeToneTM 2.0, IntelliTone 2.0, Sprachnivellierung, Intelligent Acoustic Shock
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
31
pro Stück
€ 2,90*
ab € 182,61*
€ 215,12*
4 Tage
8
pro Stück
€ 6,00*
ab € 182,07*
€ 215,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,65*
€ 221,93*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 188,35*
€ 222,58*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 188,90*
€ 222,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.