Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 86NANO769QA 217 cm (86") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8782948
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     86NANO769QA.AEU
EAN/GTIN:
     8806091626714
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
LG 86NANO769QA - 217 cm (86") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV - ThinQ AI, webOS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Nano Cell Display, Direct LED
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
192.7 cm
Tiefe
5.99 cm
Höhe
110.4 cm
Gewicht
45.2 kg
Produkttyp
LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV
Betriebssystem
webOS 22
Abmessung
Ohne Fuß
Plattform
LG ThinQ AI, webOS 22
Modi
Auto Low Latency Mode (ALLM), Filmmaker Mode, HGIG Mode
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
4 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Diagonale Klasse
217 cm (86")
Bildverbesserungen
4K Upscaling, HDR Dynamic Tone Mapping, Image Enhancing, Game Optimizer
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
Active HDR, HDR 10 Pro
TV-Tuner vorhanden
Ja
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
255 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
166 kWh/1.000 h
HDR-Format
HLG10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
HGiG
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Funktionen
Energiesparmodus
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - 10 Watt
Funktionen
SimpLink, Enhanced Audio Return Channel (eARC), AI Sound Pro
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Digital-Audio-Format
Dolby Digital-Leistung
Lautsprechersystem
2-Kanal
Verbindungen
Anschlusstyp
LAN ¦ SPDIF-Ausgang ¦ 4 x HDMI ¦ 2 x USB 2.0
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Funktionen
LG Magic Motion Fernbedienung
Fernbediengungsmodell
LG MR22
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Elektronisches Programmverzeichnis
8-Tages-EPG
TV-Tuner
Bedingter Zugriff
Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität
Digitale Audiowiedergabe, Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe, Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität
Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, HbbTV, Apple TV, Home Dashboard, Disney+, Music Discovery, LG Channels
DLNA
Ja
LAN-Protokoll
Ethernet
Wi-Fi-Protokoll
802.11ac
App Store
LG Content Store
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Unterstützte Kunden-Elektroniksteuerung (CEC)
Simplink
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 192.7 cm x 5.99 cm x 110.4 cm x 45.2 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 192.7 cm x 42.5 cm x 117.8 cm x 48.9 kg
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Tuner
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
211.6 cm
Tiefe (Versand)
121.7 cm
Höhe (Versand)
28.5 cm
Gewicht (Versand)
62.4 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
600 x 400 mm
Standfuß
Enthalten
Standfußdesign
Tabletop
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Videoformate
HEVC, H.265, VP9, AV1
Audioformate
MP3, WMA, PCM, AC3, AAC, HE-AAC, E-AC3, MP2, AC4
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Apple HomeKit, Google Home
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
Cloud Gaming, unterstützt Apple AirPlay 2, AI Brightness Control, a5 Gen 4 4K Prozessor
Sprache des Anzeigemenüs
Multilingual
LCD-Technologie
IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Nano Cell Display, Direct LED
Framerate & Enhancement-Technologie
50 Hz Native Refresh Rate
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.238,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.421,85*
€ 2.882,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.400,15*
€ 2.856,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.325,28*
€ 2.767,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.260,59*
€ 2.690,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.238,72*
€ 2.664,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-3957092
ab € 31,33*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.