Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor EDL-430/WS Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8729951
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     EDL-430/WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Kugellautsprecher
Monacor EDL-430/WS - Lautsprecher - für PA-System - 20 Watt - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lautsprecher - für PA-System
Besonderheiten
1,5 m Verbindungskabel mit Abdeckung
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
92 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
80 - 15000 Hz
Integrierter Transformator
100-V-Betrieb
Abdeckungen
360°
Dauerstrom
20 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31.5 cm
Transporttiefe
31.5 cm
Transporthöhe
30 cm
Transportgewicht
3.22 kg
Maße und Gewicht
Gewicht
2.3 kg
Durchmesser
25 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.