Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Elite 7 Active


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8727480
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     100-99171700-98
EAN/GTIN:
     5707055053559
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Wenn Sie ins Schwitzen kommen, wollen Sie sicher sein, dass Ihre Ohrhörer fest an ihrem Platz bleiben. Deshalb wurden diese Sport-Ohrhörer mit der einzigartigen Jabra ShakeGrip-Technologie für die ultimative aktive Passform entwickelt. Entwickelt, um drin zu bleiben. Egal, wie hart Sie trainieren.
Jabra Elite 7 Active - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 1.95 cm x 1.8 cm x 1.63 cm / 5.5 g ¦ Ladekoffer: 4.03 cm x 6.96 cm x 2.53 cm / 44 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
Wasserdicht, schweißresistent, IP57
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre mit Produktregistrierung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar EarGels, Kabelloses Ladecase, Ladekabel USB-C auf USB-A
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH, MFI, Qi, ISED
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - 30 cm
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen - - drahtloses Laden
Standby-Zeit
292 Tage
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 6 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 8 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 30 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
PeakStop-Technologie, Auto Pause, Jabra ShakeGrip
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
6 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, HearThrough, Sprachassistent, ANC-Modus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
4 cm
Transporttiefe
11.05 cm
Transporthöhe
13 cm
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
80 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 209,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.