Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Makpac 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8692451
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     821550-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Makita Ersatzteile
Lehrlingskoffer
Der MAKPAC dient dem sicheren verstauen und transportieren von Maschinen und Zubehör. Der Deckel kann mit den zwei vorderen Verschlüssen sicher verschlossen werden. Diese und zwei weitere Verschlüsse dienen zugleich der Verbindung zu einem weiteren MAKPAC oder einer Toolbox. Mit dem breiten Tragegriff kann der MAKPAC angenehm getragen werden.
Makita Makpac 2 - Tasche für Elektrowerkzeuge - für Makita 1911, BO5031, DDF486, DDF487, DHG181, DHP482, DHP485, DJS101, DTD172
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.6 cm
Tiefe
39.6 cm
Höhe
15.7 cm
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Tragegriff oben
Empfohlene Verwendung
Für Elektrowerkzeuge
Verschlussart
Riegelverschluss
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita 1911BJ, BO5031J, DDF486RT3J, DDF487RFE3, DHG181ZJ, DHP482RTJ, DHP485RF3J, DJS101Z, DTD172RTJ
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.