Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify Ladeständer + AC-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8646224
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C526
EAN/GTIN:
     4250366862019
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das OpenScape DECT Phone R6 ist ein robustes DECT Schnurlostelefon und der richtige Begleiter für herausfordernde Umgebungen. Es ist wasser- und staubgeschützt gemäß dem IP65-Standard. Es wurde mit seiner gummibeschichteten Rückseite für festen Halt und einer Hinweis-LED, welche für eingehende Anrufe leuchtet, speziell für solche Umgebungen entwickelt.
Unify - Ladeständer + AC-Netzteil - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.5 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
123 g
Produkttyp
Ladeständer + AC-Netzteil
Lokalisierung
Europa
Entwickelt für
Telefon
Stromversorgungsgerät
Inklusive AC-Netzteil
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.