Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7008250 Herst.-Nr.: L30250-F600-C518 EAN/GTIN: 4250366861654 |
| |
|
| | |
| Das Atos Unify OpenScape DECT Phone SL6 erfüllt mit High End-Funktionalität und Design höchste Ansprüche und passt perfekt zu vielen Arbeitsplätzen. Durch das Große 2,4"-Farbdisplay mit modernster Benutzeroberfläche lässt es sich besonders einfach bedienen. Der Leistungsumfang ist vergleichbar mit den System-Endgeräten. Atos Unify SL6 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - DECT - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurloses Erweiterungshandgerät | | Kompatible Plattformen | HiPath, Unify OpenScape | | Gehäusefarbe | Silber | | Integrierte Komponenten | Bluetooth-Schnittstelle | | Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte | 1 | Verschiedenes | Verbindungen | Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB / 5 pin Micro-USB Type B | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar - Lithium-Ionen | | Kapazität | 750 mAh | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - Farbe | | Diagonalabmessung | 6.1 cm (2.4") | | Merkmale | Bildschirmschoner | | Anzeigensprachen | Multilingual | | Anzeigestelle | Hörer | | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Alarm, automatische Wiederwahl, Wahlwiederholung, Vibrationsalarm | | Norm für schnurlose Telefone | DECT | | Position des Wählers | Hörer | | Lautstärkeregelung | Ja | | Beleuchtete Tastatur | Ja | | Anzeigen | Anzeige eingegangener Sprachnachrichten | | Mehrstimmiger Klingelton | Ja | | Anruferkennungstyp | Rufnummernanzeige | | Wireless-Schnittstelle vorbereitet | Bluetooth | | Freisprecheinrichtung | Ja | Telefonspeicher | Kapazität des Telefonbuchs | 500 Namen und Nummern | Abmessungen & Gewicht (Handset) | Breite | 5.1 cm | | Tiefe | 1.9 cm | | Höhe | 13 cm | | Gewicht | 90 g | IP-Telefonie | Netzwerkmerkmale | Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) | Abmessungen & Gewicht (Netzteil) | Breite | 7 cm | | Tiefe | 5.8 cm | | Höhe | 2.9 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 123,91* | € 160,39* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 127,13* | € 162,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 126,89* | € 162,87* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 146,55* | € 185,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 151,91* | € 192,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|