Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marshall MAJOR IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8576655
Hersteller:
     Zound Industries
Herst.-Nr.:
     1005773
EAN/GTIN:
     7340055379458
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Triff Major IV, den Kopfhörer-Klassiker von Marshall mit mehr als 80 Stunden Spieldauer, kabellosem Laden und einem neuen, verbesserten ergonomischen Design. Bei mehr als drei kompletten Tagen ohne Laden brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen, dass dich dein Kopfhörer im Stich lassen könnte, wenn du ihn brauchst. Speziell angepasste Treiber liefern einen dröhnenden Bass, geschmeidige Mitten und brillante Höhen und somit einen kraftvollen, unu¨bertroffenen Sound, an dem du dich niemals satthörst.
Marshall MAJOR IV - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
165 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - ablösbar ¦ USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - drahtloses Laden
Betriebszeit (bis zu)
80 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 80 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
99 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio-Leitungsausgang/Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Anruf ablehnen, Song überspringen
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.