Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro HMT 300 V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8567651
Hersteller:
     MAS Elektronik
Herst.-Nr.:
     SAT100567
EAN/GTIN:
     4260427613535
Suchbegriffe:
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
SmartHome Radio
Xoro HMT 300 V2 - Internetradio - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Internetradio
Verbindungsschnittstellen
Bluetooth 3.0, IEEE 802.11b/g/n
Audio-Formate
WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AAC +
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
DC 5 V, 2 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.5 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
789 g
Audiosystem
Funktionen
Digital Player, Internetradio
Internet-Streaming-Dienste
Spotify
Medieninhaltsquelle
Netzwerk, Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 3 Watt
Radio
Tuneranzeige
LCD-Anzeige
Radio-Tuner
Digital
Ethernet-Player
Typ
Netzwerk-Audioplayer
Funktionalität
Digitale Audiowiedergabe, Radiowiedergabe über das Internet
Konnektivität
Drahtlos
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
27 cm
Transporttiefe
16.5 cm
Transporthöhe
17 cm
Transportgewicht
1.12 kg
Bildschirm
Typ
LCD - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Weitere Suchbegriffe: xoro radio, smarthome radio
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.