Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8553346
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22989
EAN/GTIN:
     8809298886394
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 MK2 - Fujifilm X Mount
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
694 g
Länge
12.24 cm
Durchmesser
8.7 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Blendenöffnung
F/2.8
Brennweite
14 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Merkmale
ED-Glas, wetterfest, HR-Objektiv (High Refractivity), Hybrid-Asphärische Linse, arretierbarer Fokussierring, Rastblende/stufenlose Blende
Vergrößerung
0.08
Max. Sichtwinkel
115.7 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Fujifilm X Mount
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Blendenlamellen
9
Für
Spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
28 cm
Objektivkonstruktion
10 Gruppen / 14 Elemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,91*
€ 325,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,28*
€ 325,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,02*
€ 295,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.